水中ポンプ AC100V/100W /25mm EA345RMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●周波数:60Hz●出力:100W●口径(mm):25●全揚程:7.0m●吐出量:80l/分●サイズ(mm):Φ157x224(H)●重量(kg):3.4●付属品:ホースバンド(15・25mm各1個)ホースカップリング(15・25mm各1個)ユニオンパッキン ユニオン 注文コード65656029 品番EA345RM-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,820
販売価格(税別)
26,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


家庭用・小型水中ポンプ。
女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。
手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。
軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。
お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。
園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!

仕様●周波数:60Hz●出力:100W●口径(mm):25●全揚程:7.0m●吐出量:80l/分●サイズ(mm):Φ157x224(H)●重量(kg):3.4●付属品:ホースバンド(15・25mm各1個)ホースカップリング(15・25mm各1個)ユニオンパッキン ユニオン 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする