エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 牛革手袋
エスコの 牛床革
手袋(牛床革/銀当付)240mm[フリー] EA353Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
65656047
品番
EA353C-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:フリー●全長(mm):240●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):85●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根・指部分 / 本革当て付き、掌の握る部分 / 補強当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根・指部、握る部分に本革当て(黄)付で強度アップ
アズワン品番
65-9249-79