エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (ナイロン)
手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
65656099
品番
EA354AA-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
親指をオフセットした左右別タイプですので、より高いフィット感です。
生地が厚く耐久性に優れた仕様です。
仕様
●サイズ:SS●全長(mm):200●掌周り(mm):156●中指長さ(mm):77●厚み:0.5mm●材質:ナイロン●カラー:白●入数:12双●マチ付
機能
耐久性
アズワン品番
65-9250-05