エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) EA354BDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
65656178
品番
EA354BD-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に適しています。
防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
生分解性に優れた手袋です。
仕様
●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):240●厚み(mm):0.1●左右兼用
アズワン品番
65-9250-99