手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65656187 品番EA354BF-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300


特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。
帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。
シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。

仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):74●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付 アズワン品番65-9251-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする