手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード65656214 品番EA354DS-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,563
販売価格(税別)
2,330


左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。
耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
調理に使える食品衛生法適合
食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に

仕様●サイズ:M●全長(mm):240●中指長さ(mm):85●掌周り(mm):193●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺 アズワン品番65-9251-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする