ミニボールバルブ(ドレン/RoHS対応) EA425BEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65656537 品番EA425BE-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,727
販売価格(税別)
1,570


一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。
タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。

仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)〜80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9253-76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする