TKTHR-39R 天板付きキッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656538 TKTHR-39R 天板付きキッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656538 TKTHR-39R 天板付きキッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656538 TKTHR-39R 天板付きキッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656538 TKTHR-39R 天板付きキッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656538 TKTHR-39R 天板付きキッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656538

天板付きキッズトイハウスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード65656538 品番TKTHR-39R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

色分けされていることで「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。天板付きなので幼稚園バッグなどを置く事も、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。ボックスは2,3色、大×3 小×6で分けられているため大きいものから細かいものまで片付けでき、お子様とのルールを決めやすいカラーリングです。天板・側面とポールを固定し、収納ケースを設置するだけです。女性1人でも組立約15分で完了できます。安定感のある広いふち幅。お子様でも安心の角丸設計です。

材質【ボックス】ポリプロピレン、【ポール】塩化ビニル被覆鋼管、【天板・側板・背板】MDF、プリント紙化粧パーティクルボード、【脚パーツ】ABS樹脂 ホワイト 耐荷重(kg)<ボックス>【大】3、【小】1 天板耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<ボックス>【大】408×312×128、【小】203×312×128 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×348×798 総耐荷重(kg)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする