アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(5本) 注文コード65656607 品番EA440AD-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,060
販売価格(税別)
24,600


アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。
寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。
溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。
場所を取らないので持ち運びが便利です。
使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
釘穴なし。両面穴タイプ。

仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする