ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-9254-58 注文コード65656625 品番EA440DN-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●外径(mm):13●肉厚(mm):1.0●全長:2m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨 アズワン品番65-9254-58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65656625 EA440DN-13 66804458 EA440DK-13 ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコ ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコ 1本 5,080 税込5,588 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする