エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用金属板
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-9254-57
注文コード
65656650
品番
EA440DN-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外径(mm):9●肉厚(mm):1.0●全長:2m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番
65-9254-57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65656650
EA440DN-9
68131658
EA440DK-9
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ
エスコ
1本
¥
4,680
税込
¥
5,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)