ETHR-26R 絵本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 65656651 ETHR-26R 絵本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 65656651

絵本棚付トイハウスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65656651 品番 ETHR-26R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

色分けされていることで「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。表紙を見せて収納できるので、見たい本をすぐ取り出せます。ボックスはぬいぐるみやブロックなどを収納できます。上段は絵本棚になっており、上段は絵本、下段はおもちゃなど、物を分けて収納できます。絵本棚は表紙が見える状態で収納でき、読みたい本をすぐに見つけられます。ボックスは2,3色、大×2 小×4で分けられているため、大きいものから細かいものまで片付けでき、お子様とのルールを決めやすいカラーリングです。安定感のある広いふち幅。お子様でも安心の角丸設計です。

材質【ボックス】ポリプロピレン、【ポール】塩化ビニル被覆鋼管、【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF) 、プリント紙化粧パーティクルボード、【脚パーツ】ABS樹脂 ウォールナット 耐荷重(kg)<本棚>3、<ボックス>【大】3、【小】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<ボックス>【大】408×312×128、【小】203×312×128 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×347×798 総耐荷重(kg)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする