STHR-830 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656678 STHR-830 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656678

収納カートトイハウスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65656678 品番 STHR-830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。上段、中段、下段で収納形状が異なるため、お子様が使う本やおもちゃなどを細かく分別して収納できます。表紙が見える置き方で絵本の収納が可能。読みたい本をすぐに取り出すことができます。背表紙が見える置き方で本を並べて収納したり、よく使うおもちゃを置く棚として活用できます。取り回ししやすいキャスター付きのワイド収納カート。お子様でも楽に引き出しが可能なだけでなく、隠せる収納としても活躍します。ラック本体と収納カートはお子様でも安心の角丸設計です。

材質【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF) ホワイト 耐荷重(kg)【カート】10、【固定棚板】10、【本棚】3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)827×290×795

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする