マイティアーマーNS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65656825 品番 #27N
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

CLASS1適合 チェンソー防護ブーツ 先芯入り アラミド繊維入り

用途チェンソー作業 芝刈り作業 形状ハイカット チャコールグレー サイズ(cm)25 標準質量(g/片足)1330 高さ(cm)30、(フード部)9 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする