Daido(大同石油)
Daido(大同石油)の 安全長靴・長靴
Daido(大同石油)の 先芯なし長靴
マイティアーマーNS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65656868
品番
#27N
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
CLASS1適合 チェンソー防護ブーツ 先芯入り アラミド繊維入り
用途
チェンソー作業 芝刈り作業
形状
ハイカット
色
チャコールグレー
サイズ(cm)
28
標準質量(g/片足)
1330
高さ(cm)
30、(フード部)9
材質(先芯)
なし
靴タイプ
長靴