SCL190D-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 昼光色 アイリスオーヤマ 65656906 SCL190D-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 昼光色 アイリスオーヤマ 65656906 SCL190D-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 昼光色 アイリスオーヤマ 65656906 SCL190D-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 昼光色 アイリスオーヤマ 65656906 SCL190D-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 昼光色 アイリスオーヤマ 65656906 SCL190D-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 昼光色 アイリスオーヤマ 65656906

LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 昼光色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65656906 品番 SCL190D-MS-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

明るさ・発光効率がUPし発光効率も改善しました。人感センサーの感知距離UPで最大25%拡大しました。電球色と昼光色で使用シーンに合わせて選べます。電球色はオレンジっぽく温かみのある色で落ち着きのある色で目も疲れにくいのが特徴です。人を迎え入れる場所玄関や
おしゃれな雰囲気を創りたい階段などにおススメです。昼光色は青っぽく爽やかな色でコントラストがくっきりとするのが特徴です。空間がこれまでとは違った爽やかな印象になります。色の違いや物を細かく見たいクローゼットや物置等におススメです。

消費電力(W)13.5 製品質量(g)400 検知範囲5m 明るさ(Lm)1900 直径×高さ(mm)Φ296×37.8 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)140.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする