3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マット・スノコ
3M(スリーエム)の マット
3M(スリーエム)の 玄関マット
エントラップ マット スタンダード・アンバック 茶色
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65657186
品番
E/SUB BRO 900X1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
オープンZ型構造で裏地なしタイプです。
薄手なのでドアの開閉やカートの通行もスムーズです。
用途
建物アウトドア用マット
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5.5
色
茶
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。