エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ容器(クリアー)Φ96.0x167mm/1000mL EA508AF-43シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
65657359
品番
EA508AF-43B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
ふたは、ねじ式。
仕様
●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0398●容量(mL):1000●胴径(mm):96●高さ(mm):167●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:78.6g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番
65-9260-76