エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65657420
品番
EA508AK-52B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
遮光性に優れています。
仕様
●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番
65-9261-17