エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65657429
品番
EA508AM-73B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様
●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-28