エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65657438
品番
EA508AM-76B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,247
販売価格(税別)
¥
4,770
バスケットに入れる
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様
●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-34