プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65657517 品番EA508SM-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,248
販売価格(税別)
5,680


ツールボックスの整理整頓に。
プライヤーやレンチ類を13本収納できます。

仕様●サイズ:273×177×45(H)mm●材質:プラスチック●色:赤●収納数:13本 アズワン品番65-9261-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする