EA521TF-21 やすり(クロムコーティング/幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ エスコ 65657544

EA521TF-21 やすり(クロムコーティング/幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ エスコ 65657544
EA521TF-21 やすり(クロムコーティング/幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ エスコ 65657544
EA521TF-21 やすり(クロムコーティング/幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ エスコ 65657544
EA521TF-21 やすり(クロムコーティング/幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ エスコ 65657544

やすり(クロムコーティング/幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード65657544品番EA521TF-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。

仕様●全長:100mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティングアズワン品番65-9262-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする