ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び(mm):100●全長(mm):100●厚み(mm):8.5●最大口幅(mm):14●重量(g):42●目盛表示:0〜14mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付 注文コード65657684 品番EA530GA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。
ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。
グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。
ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。

仕様●呼び(mm):100●全長(mm):100●厚み(mm):8.5●最大口幅(mm):14●重量(g):42●目盛表示:0〜14mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付 アズワン品番65-9263-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする