※メイン画像

ソフトーク 超立体プレミアムナーシングマスク 日本製

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(56枚) 注文コード65657744 品番58191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製です。
ノーズフィット搭載の全面密着フィット形状でスキマを作りにくいです。
99%カットフィルタ―でウィルス飛沫をしっかりブロックします。
やわらかストレッチ耳かけなので長時間フィットして痛くなりにくいです。

用途
一般作業用に。
風邪、花粉対策に。
形状立体型 構造3層 サイズ大きめ 寸法(縦×横)(mm)146×162 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)56 仕様ノーズフィット搭載 トラスコ品番258-9092 生産国日本 対象風邪・花粉

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65657735
2022-04-05
用途:
小学生の普段使いに
農・林・水産業

小学3年生の孫娘用に使っています。マスクは色々試しましたが、大きさがぴったりのものがほとんどありません。このマスクは数100枚使いましたが、ぴったりの大きさで、ノーズフィット搭載の全面密着フィット形状のため安定して使えています。多少高くてもこの性能であれば納得です。爺いの意地、孫にはええ加減なものは使えません。

1人が参考にしています
対象商品:
65657735
2022-01-24
用途:
日常的に使用
製造業

もともと同じマスクの少量の商品をドラッグストアで購入していたので、容量が多くお安く買えて満足しています。
女性にはちょうどいいサイズですが、男性には小さかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
65657744
2022-03-04
用途:
営業・会議
株式会社工房伯楽 様 (建設業・工事業)

空間が広くて会話がしやすい。
女性でも大き目サイズで良いと思います。
鼻から下がってきません。

対象商品:
65657735
2021-10-02
用途:
外出時
製造業

同一の商品に比べて、小分けされていないが品質には満足です。

対象商品:
65657744
2021-07-28
用途:
部署の出張用に
伊藤工機株式会社 様

「大きめ」とうたっているがかなり小さい!!特にワイドは子供サイズ?と言うぐらいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする