※メイン画像

FP81HH100DU 墜落制止用器具 フルハーネス H100 ハネウェル 65657753 FP81HH100DU 墜落制止用器具 フルハーネス H100 ハネウェル 65657753

墜落制止用器具 フルハーネス H100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65657753 品番 FP81HH100DU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

長年のグローバル市場での実績と信頼があります。
快適な着け心地により作業負担を軽減します。
5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。
カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。

用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。 仕様D環位置:背中 トラスコ品番252-8332 材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環・調整具:鋼材 質量(kg)約1.2 黄・黒 サイズフリー ベルト幅(mm)40以上 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 適合規格JIS T 8165:2018 形態股ベルト:V字 最大使用質量(kg)100 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする