※メイン画像

FPSEAEH10001S/M フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス ハネウェル 65657778 FPSEAEH10001S/M フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス ハネウェル 65657778 FPSEAEH10001S/M フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス ハネウェル 65657778

フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65657778 品番 FPSEAEH10001S/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。
はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。
明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。

用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他 仕様D環位置:背面・前面 トラスコ品番257-1459 材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材 オレンジ・黒 サイズS/M タイプ水平股ベルト ベルト幅(mm)40 適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」 背タイプH型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65657787
2024-12-12
用途:
足場作業
ことや株式会社 様

とても軽いです、とても丈夫です、とてもうごきやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする