スコッチ・ブライト ハイプロパッド

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 直径(mm)230 注文コード65657877 品番H/PRO 230X82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・直径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。
樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。

厚さ(mm)約12(代表値) 内径(mm)82 直径(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49616936
2020-10-20
用途:
ポリッシャーでの床清掃
その他業種

ポリッシャーにしっかりと装着できない。運転するとポリッシャーの回転で、このパッドは外れてしまい、清掃できない。全く使い物にならない、不良品なのか? 返金してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする