エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
平のみ 225mm EA589XHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:225mm●刃幅:18mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
注文コード
65657894
品番
EA589XH-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様
●全長:225mm●刃幅:18mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
アズワン品番
65-9266-73