3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マット・スノコ
3M(スリーエム)の マット
3M(スリーエム)の 玄関マット
セーフ・ティーグ マット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65658270
品番
SAF2 GRE 900X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。
色
緑
用途
組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。
長さ(mm)
6000
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5.5