福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
マイローズ#22 長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65658304
品番
My Rose #22
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
軽量、3D特殊転写を胴ゴムに使用し、質感や立体感に拘りデニムの風合いをリアルに表現。EVAインソール
材質
軽量配合ゴム
形状
ハイカット
色
カーキ
サイズ
L
サイズ(cm)
24.5〜25
材質(ソール)
RBプレス
標準質量(g/片足)
480
機能
軽量
足幅
3E
丈(cm)
28
靴タイプ
長靴