エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 絶縁抵抗計(メガー)
エスコの アナログ絶縁抵抗計
テストリード EA707Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65658305
品番
EA707A-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
仕様
●全長:1.2m●プラグ径:Φ4mm●定格電流:10A(最大)●定格電圧:CATV/1000V、CATW/600V(最大)●黒・赤セット●EA707A-30、-36用●CAT IV 600V、CAT V 1000V●使用可能製品:CM3286, DT4250シリーズ, DT4280シリーズ
アズワン品番
65-9272-01