3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マット・スノコ
3M(スリーエム)の マット
3M(スリーエム)の 玄関マット
ノーマッド マット エキストラ・バック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65658306
品番
EXB GRA 900X600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
太いコイルで、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。裏地があり、除去した土砂が床面に落ちないため、床面を傷つけたくない場所にもご使用いただけます。
用途
通行量が多いスーパー、店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口に最適です。
長さ(mm)
600
幅(mm)
900
厚さ(mm)
13
色
グレー
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。