福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
Gレックス#5 ショート長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65658347
品番
GEELEX #5
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
脱ぎ履きが楽なショート丈。
小雨や水濡れ作業に便利な長靴。
EVAインソール。
材質
配合ゴム
形状
ミドルカット
色
ブラック
サイズ(cm)
27
材質(ソール)
RBプレス
標準質量(g/片足)
645
足幅
3E
丈(cm)
22
靴タイプ
長靴