Gレックス#5 ショート長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 ネイビー 注文コード65658383 品番GEELEX #5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はサイズ・色18種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎ履きが楽なショート丈。
小雨や水濡れ作業に便利な長靴。
EVAインソール。

材質配合ゴム 形状ミドルカット ネイビー サイズ(cm)25 材質(ソール)RBプレス 標準質量(g/片足)645 足幅3E 丈(cm)22 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65658383 GEELEX #5 65658329 GEELEX #5 Gレックス#5 ショート長靴 福山ゴム工業 Gレックス#5 ショート長靴 福山ゴム工業 1足 2,898 税込3,188 同メーカーの色違い商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする