エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 曲尺
シルバー曲尺 EA720WAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65658436
品番
EA720WA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
外側基点の内目盛が付いています。
竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。適度な弾性を持たせました。
仕様
●測定目盛(表):(外)15×7.5cm(内)10×7cm●測定目盛(裏):(外)15×7.5cm(内)10×7cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:160(80)×15×1mm●重量(g):26●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示
アズワン品番
65-9273-35