エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65658479
品番
EA723PB-70A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,980
販売価格(税別)
¥
41,800
バスケットに入れる
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
仕様
●トルク範囲(N・m):1.0〜5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール
アズワン品番
65-9273-66