ノーマッドマットエキストラ・デューティ

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)900×1800 注文コード65658489 品番EX D/GRE 900X1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は寸法・幅×長さ・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

コイルが太く、耐久性の高いマットです。
耐油性もあるので、工場内でも使用できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。

ダークグリーン 厚さ(mm)14 寸法(mm)900×1800 用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。 材質塩化ビニール 長さ(mm)1800 幅(mm)900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37180665
2020-02-06
用途:
現場の出入り口
株式会社モルテンポリミックス 様

人の出入りが多い所なので工場内にゴミや石か゛入り込まない。

対象商品:
41100586
2014-04-15
用途:
マンションエントランス

今回の購入は、同製品2回目です。店舗などでは手に入らないサイズの製品であり、当社の迅速な対応に大変満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする