アローマックス #95 安全靴

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65658645 品番ArrowMax #95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

甲被と底から空気が抜ける、超通気セーフティーシューズ。
甲被には、速乾メッシュ使用。
樹脂先芯。軽量。EVAカップインソール。クッション性厚底。

形状ローカット ブラック サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成繊維 材質(ソール)EVA+TPR 標準質量(g/片足)240 機能軽量、EVAカップインソール、クッション性厚底 足幅3E 材質(先芯)樹脂 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65658645
2023-05-03
用途:
軽作業

とても軽いのですが、2万歩以上歩く私には、相性が合いませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする