輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65658777 品番EA742GC-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,400
販売価格(税別)
34,000


専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能
スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
医薬品、食品、電子精密機器などの輸送時の温湿度をモニタリングする温湿度データロガーです。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。荷物に同梱すると、目的地までの温湿度をメモリに記録し、着荷時に確認できます。あらかじめ設定したしきい値の逸脱があれば、アラームLEDにより一目でわかります。航空機搭載可能基準「RTCA DO 160 Section21 Categorl H」に適合。

仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20〜70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0〜70℃)、±0.8℃(-20〜0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 アズワン品番65-9276-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする