ズーム単眼鏡(防振) EA757Xシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65658786 品番EA757X-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


ヘリコプターや車両、船舶など揺れる環境下においても目標物をブレることなく、素早く確認。
軽量コンパクトで携帯性抜群、アクティブに活用できる単眼タイプ。

仕様●倍率:10-20倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:6m●実視界:3.4〜2.4°●明るさ:6.25〜1.56●サイズ(mm):213×72×45●重量:351g●電源:CR2リチウム電池×2本(付属)●電池寿命:約30時間(ジャイロセンサー駆動時)●見掛け視界:33.1〜45.5°●ひとみ径:2.5〜1.25mm●アイレリーフ:23〜15mm●防水性能:IPX4 アズワン品番65-9276-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする