エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 双眼鏡
ズーム単眼鏡(防振) EA757Xシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65658795
品番
EA757X-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリコプターや車両、船舶など揺れる環境下においても目標物をブレることなく、素早く確認。
軽量コンパクトで携帯性抜群、アクティブに活用できる単眼タイプ。
仕様
●倍率:6〜12倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.5m●実視界:5.6〜4°●明るさ:17.64〜4.41●サイズ(mm):136×72×45●重量:351g●電源:CR2リチウム電池×2本(付属)●電池寿命:約30時間(ジャイロセンサー駆動時)●見掛け視界:32.7〜45.5°●ひとみ径:4.2〜2.1mm●アイレリーフ:23〜15mm●防水性能:IPX4
アズワン品番
65-9276-59