内容量1個
仕様●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強/90ルーメン 中/50ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/5時間 中/6時間 弱/8時間●サイズ:51.5×71×35(H)mm●重量:43g●防水性能:IPX4●付属品:本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リアバックル、ヘルメットクリップ×4、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC、シリコン ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6 リアバックル/ABS●照射距離:45m●照射タイプ:大径照射●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●回転&スライド脱着構造(新方式)●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●電池残量警告付●フリッカー対策済
注文コード65658838
品番EA758TL-1