CITYHUNTER #700 シティハンター#700 安全靴 福山ゴム工業 65658898 CITYHUNTER #700 シティハンター#700 安全靴 福山ゴム工業 65658898

シティハンター#700 安全靴

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65658898 品番 CITYHUNTER #700
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA A種。鉄先芯入り。耐油、耐滑底。
左足にバイクシフトガード付き。
ミドルカット、内側ファスナー付きで脱ぎ履き簡単。
EVAカップインソール。
反射プリントで夜間時の視認性UP。
踵の横ブレを防止するヒールスタビライザーを装着。

形状ミドルカット ブラック サイズ(cm)24.5 規格JSAA規格 材質(アッパー)合成皮革+合成繊維 材質(ソール)EVA+RB 標準質量(g/片足)450 機能耐油、耐滑底、バイクシフトガード付(左足)、バイクシフトガード付、反射プリント、ヒールスタビライザー装着 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65658977
2023-11-08
用途:
工場内作業

軽くて足にフィットする くるぶし内側にファスナーがあり履きやすい
値段は多少高めだが 次回も購入する

対象商品:
65658907
2022-10-23
用途:
自動車整備

軽く、柔らかくて履き心地良いです、久々のヒットです。
あとは耐久性がどれくらいかが楽しみです。良ければ又購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする