エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの 一般電球タイプLED電球
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
注文コード
65658935
品番
EA758ZA-149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様
●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
アズワン品番
65-9277-52