ST RED 900X18 ノーマッドマットスタンダード・クッション 3M(スリーエム) 65658936

ノーマッドマットスタンダード・クッション

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1巻
寸法(mm)900×18000
内容量1巻注文コード65658936品番ST RED 900X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

キャッチした土砂が床に落ちません。
アウトドア、インドア共用です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。

用途通行量の少ないビルや店舗に。寸法(mm)900×18000厚さ(mm)11種別玄関マット材質塩化ビニール幅(mm)900長さ(m)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02346565
2025-03-11
用途: 更新の為
株式会社TAPコーポレーション飲食業

思ったより厚さが有りしっかり感有りました、これから使用してからの感想かと思います。

対象商品 : 02346531
2020-08-04
用途: 事務所玄関マットとして
株式会社パワーズアンリミテッド

梱包時の折り曲げのくせが直らず、ドアの下端にあたって開くと引きずる。まっすぐなものに変えてほしいぐらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02346565
2018-12-03
用途: 靴底のゴミを払う

他のタイプと迷いましたが、オーソドックスなこちらにしました。
耐久性など、様子を見ながら使用していこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする