BR-1201 【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ベスト 裏ゴールドチタン加工 (フルハーネス対応) セット ブレイン 65659047

 

【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ベスト 裏ゴールドチタン加工 (フルハーネス対応) セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65659047 品番BR-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力ハイパワー風量の空調ベストが登場!12Vバッテリー使用で従来製品より風量が20%アップ!(当社従来品7.4Vと比較)生地裏ゴールドチタン加工により見た目の高級感に加え、機能性がアップ。従来品に比べ密閉性がアップし風を逃しません。さらに日光の身体に与える影響を軽減、遮熱効果によりウェア内の温度上昇を抑え(-8℃)、UVを約99.9%カットします。両胸にカラビナ付き。胸スイッチタイプのため、ON/OFF/風量調整の操作が全て胸のスイッチだけで行えます。バッテリーを取り出して操作する必要がありません。ウェアに取り付けたファンがウェア内へ送風。動きやすいベストタイプに加え、シンプルなデザインのため、現場作業やレジャーなど様々な場面で使いやすく便利です! フルハーネス着用にも対応。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。腕部分や裾はゴムで風を逃さないのに加え、スタンドカラーにより後頭部へ風が抜ける設計。襟元にはプラスチックワイヤーが入っており、風の流れを自由に調節可能です。
フルセットのため充電してすぐに使用が可能です。ウェアとファンユニット(ファン2個、バッテリー1個、充電器1個)のセットです。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防止します。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 仕様裏ゴールドチタン加工、UV加工(99.9%) セット内容ウェア、ファンユニット(BR-382) ブラック サイズM-L タイプベスト/フルハーネス対応 胸囲(cm)118 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)44 着丈(cm)65 連続使用時間(時間)[強]約6 [中]約10 [弱]約16 風量調整強/中/弱 使用後の手入方法裏ゴールドチタン加工生地は、繰り返しの洗濯により少しずつ剥離する可能性があります。剥離を軽減する為、漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。ファスナーを閉じてネットに入れて洗濯して下さい。弱アルカリ性洗剤をご使用下さい。タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避け下さい。つけ置き洗いは避け、洗濯が終了したらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干して下さい。
注意
※火気を取り扱う場所で着用しないで下さい。素材の特性上、商品に着火する可能性があります。※釦、ファスナーなどプラスチック部分に直接アイロン等を当てないで下さい。熱により溶けることがあり、破損する恐れがあります。時間経過と共にコーティングの色変化がある恐れがございます。※適合品(12V専用)ではないファンユニットのご使用は故障の原因となりますので、使用しないでください。※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。また、長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65659047 BR-1201 25438089 MESH-BR-1201 裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ ブレイン 裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ ブレイン 1セット 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする