照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長(mm):500●セード(mm):180●アーム長(mm):上/150、下/385●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:425lm●重量:900g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10〜50mm●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):60.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、鋼、樹脂●コンパクトなダブルアームタイプのタスクライト●ショートアーム●白熱灯60W相当●中心直下照度1200lx●光源部色温度固定型(5000K昼白色)Ra90・R9/50以上●専用上締クランプ●タッチスイッチ●アームを1本にしたスタイリッシュなデザイン 注文コード65659057 品番EA761XD-34
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,420
販売価格(税別)
22,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。3段階調光/調光インジケーター付)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。

仕様●全長(mm):500●セード(mm):180●アーム長(mm):上/150、下/385●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:425lm●重量:900g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10〜50mm●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):60.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、鋼、樹脂●コンパクトなダブルアームタイプのタスクライト●ショートアーム●白熱灯60W相当●中心直下照度1200lx●光源部色温度固定型(5000K昼白色)Ra90・R9/50以上●専用上締クランプ●タッチスイッチ●アームを1本にしたスタイリッシュなデザイン アズワン品番65-9278-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする