BR-382 【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ ブレイン 65659284 BR-382 【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ ブレイン 65659284

【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65659284 品番BR-382
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

12V 胸スイッチ付き 空調ウェア(BR-1201、BR-1202、BR-1203) 専用ファンユニット ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。 カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。

用途空調ウェア用ファンユニット セット内容ファンユニット(ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器) 寸法(mm)バッテリー:約72.3×22.4×110.5 質量(g)充電器:86、バッテリー:242 適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203 コード長さ(mm)充電器:約115 連続使用時間(時間)[強]約6 [中]約10 [弱]約16
注意
※胸スイッチのみの販売は致しておりません。※胸スイッチ付きケーブルは服に装着されています。※12V胸スイッチ専用の製品になります。故障の原因となりますので対象商品以外には使用しないでください。※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。また、長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする