ブレイン
ブレインの 空調・水冷ウェア
ブレインの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65659293
品番
BR-012
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,999
販売価格(税別)
¥
9,090
バスケットに入れる
12V 胸スイッチ付き 空調ウェア(BR-1201、BR-1202、BR-1203) 専用バッテリー
用途
空調ウェア用バッテリー
セット内容
バッテリーのみ
寸法(mm)
約72.3×22.4×110.5
質量(g)
約242
適合品番
BR-1201、BR-1202、BR-1203
連続使用時間(時間)
[強]約6 [中]約10 [弱]約16
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
12
充電器出力
8.4V 1.2A
充電器入力
AC100V-240V 50/60Hz
充電時間(時間)
約7〜8(目安)
バッテリー容量(mAh)
6400
充放電回数(回)
約500
注意
※胸スイッチ付きケーブルは服に装着されています。※12V胸スイッチ専用の製品になります。故障の原因となりますので対象商品以外には使用しないでください。※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。また、長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください